スラスト玉軸受 3900番台

スラスト玉軸受 3900番台 - NACHI(不二越)

スラスト玉軸受の旧寸法品です

用途主に補修用に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0627173139185090155
42,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627174039195495165
71,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627171539143870120
23,600
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする