NACHI(不二越)
円すいころ軸受 30200番台
円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます
用途
自動車、減速機等に使用されます
幅(mm)
89
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
260
外径(Φmm)
480
材質(保持器)
【保持器】鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル/スラスト
軌道輪形状
円すいころ
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290746
30252
¥
599,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方