曜日別特売

円すいころ軸受 30300番台 D

円すいころ軸受 30300番台 D - NACHI(不二越)

円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます

用途自動車、減速機等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル/スラスト軌道輪形状円すいころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06290850E30315D3775160
26,600
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290859E30316D3980170
31,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290868E30317DJ4185180
38,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290877E30318D4390190
49,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290886E30319DJ4595200
60,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0629089530320D47100215
92,900
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする