曜日別特売

円すいころ軸受 30300番台

円すいころ軸受 30300番台 - NACHI(不二越)

円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます

用途自動車、減速機等に使用されます材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル/スラスト軌道輪形状円すいころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全9種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
材質(本体)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06290755H-E30305J17浸炭鋼2562
2,290
849
934(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062907713032658高炭素クロム軸受鋼130280
171,000
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062907803032862高炭素クロム軸受鋼140300
184,000
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062907893033065高炭素クロム軸受鋼150320
264,000
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062907983033268高炭素クロム軸受鋼160340
274,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062908073033472高炭素クロム軸受鋼170360
312,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062908163033675高炭素クロム軸受鋼180380
350,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062908253033878高炭素クロム軸受鋼190400
390,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062908413034080高炭素クロム軸受鋼200420
475,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする