NACHI(不二越)
円すいころ軸受 32300番台
円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます
用途
自動車、減速機等に使用されます
材質(保持器)
【保持器】鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル/スラスト
軌道輪形状
円すいころ
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
材質(本体)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290911
H-E32304J
22.25
浸炭鋼
20
52
¥
2,840
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290920
E32308J
35.25
高炭素クロム軸受鋼
40
90
¥
5,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方