NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 23200番台 もみ抜き保持器 K C3
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【内輪内径】1/12テーパ
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06286160
23226AEXKC3
80
130
230
¥
121,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06287605
23224AEXKC3
76
120
215
¥
106,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06289301
23222AEXKC3
69.8
110
200
¥
93,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方