自動調心ころ軸受 22300番台 もみ抜き保持器 C3

自動調心ころ軸受 22300番台 もみ抜き保持器 C3 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0628056922308AEXC3334090
20,900
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628057822309AEXC33645100
23,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628058722310AEXC34050110
28,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628059622311AEXC34355120
35,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628060522312AEXC34860120
41,900
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628062122313AEXC35165130
45,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628063022314AEXC35570140
54,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628063922315AEXC35875150
61,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628064822316AEXC36080170
68,400
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628065722317AEXC36085180
75,300
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628066622318AEXC36490190
86,100
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628067522319AEXC36795200
99,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628069122320AEXC373100215
125,000
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする