NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 22300番台 もみ抜き保持器 K C3
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【内輪内径】1/12テーパ
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全13種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
33
36
40
43
48
51
55
58
60
64
67
73
内径(Φmm)
選択してください
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径(Φmm)
選択してください
90
100
110
120
130
140
150
170
180
190
200
215
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06280831
22308AEXKC3
33
40
90
¥
20,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280840
22309AEXKC3
36
45
100
¥
23,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280849
22310AEXKC3
40
50
110
¥
28,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280858
22311AEXKC3
43
55
120
¥
35,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280867
22312AEXKC3
48
60
120
¥
41,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280876
22313AEXKC3
51
65
130
¥
45,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280885
22314AEXKC3
55
70
140
¥
54,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280901
22315AEXKC3
58
75
150
¥
61,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280910
22316AEXKC3
60
80
170
¥
68,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280919
22317AEXKC3
60
85
180
¥
75,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280928
22318AEXKC3
64
90
190
¥
86,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280937
22319AEXKC3
67
95
200
¥
99,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280946
22320AEXKC3
73
100
215
¥
125,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方