NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 23100番台 W33 C3
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【外輪外径】油穴、油溝付
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
鋼板プレス
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06282879
23134EXQW33C3
88
170
280
¥
194,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06286257
23126EXQW33C3
64
130
210
¥
91,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06286686
23132EXQW33C3
86
160
270
¥
173,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06288689
23128EXQW33C3
68
140
225
¥
97,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06288960
23130EXQW33C3
80
150
250
¥
145,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06289398
23124EXQW33C3
62
120
200
¥
71,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06289687
23120EXQW33C3
52
100
165
¥
66,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06289696
23122EXQW33C3
56
110
180
¥
66,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方