曜日別特売

自動調心ころ軸受 22200番台 W33 K C3

自動調心ころ軸受 22200番台 W33 K C3 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全22種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0627806722209EXQW33KC3234585
16,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627807622210EXQW33KC3235090
17,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627808522211EXQW33KC32555100
19,600
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627810122212EXQW33KC32860110
20,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627811022213EXQW33KC33165120
22,000
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627811922214EXQW33KC33170125
23,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627812822215EXQW33KC33175130
24,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627813722216EXQW33KC33380140
25,900
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627814622217EXQW33KC33685150
26,700
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627815522218EXQW33KC34090160
32,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627817122219EXQW33KC34395170
37,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627818022220EXQW33KC346100180
44,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627818922232EXQW33KC380160290
175,000
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628682622224EXQW33KC358120215
78,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628708822226EXQW33KC364130230
91,600
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628744722228EXQW33KC368140250
106,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628806822222EXQW33KC353110200
68,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628905722230EXQW33KC373150270
144,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0629010722205EXQW33KC3182552
15,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0629011622206EXQW33KC3203062
15,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0629012522207EXQW33KC3233572
15,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0629014122208EXQW33KC3234080
15,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする