曜日別特売

自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 K

自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 K - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0627841722209AEXK234585
25,300
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627842622210AEXK235090
26,600
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627843522211AEXK2555100
29,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627845122212AEXK2860110
30,700
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627846022213AEXK3165120
33,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627846922214AEXK3170125
35,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627847822216AEXK3380140
38,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627848722217AEXK3685150
40,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627849622218AEXK4090160
49,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627850522219AEXK4395170
56,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627852122220AEXK46100180
66,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628686022224AEXK58120215
78,400
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628711522226AEXK64130230
91,600
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628809522222AEXK53110200
68,200
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628823522205AEXK182552
23,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628825122206AEXK203062
23,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628826022207AEXK233572
23,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628826922208AEXK234080
23,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628882022215AEXK3175130
36,100
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする