自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 W33 K

自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 W33 K - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 W33 K - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝付き、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0628249523032AEXW33K60160240
114,000
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628251123036AEXW33K74180280
153,000
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628252023038EW33K75190290
176,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628252923040EW33K82200310
220,000
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628253823044EW33K90220340
276,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628254723048EW33K92240360
329,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628255623052EW33K104260400
419,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628256523056EW33K106280420
542,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628258123060EW33K118300460
692,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628259023064EW33K121320480
785,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628259923068EW33K133340520
995,000
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628260823072EW33K134360540
1,090,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628261723076EW33K135380560
1,210,000
449,800
494,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628262623080EW33K148400600
1,440,000
539,800
593,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628263523084EW33K150420620
1,590,000
589,800
648,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628265123088EW33K157440650
1,790,000
669,800
736,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628266023092EW33K163460680
2,010,000
749,800
824,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628266923096EW33K165480700
2,100,000
789,800
868,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06282678230/500W33K167500720
2,280,000
849,800
934,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628651023034AEXW33K67170260
131,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628666823024AEXW33K46120180
55,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628739523022AEXW33K45110170
53,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628781523028AEXW33K53140210
73,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628798023026AEXW33K52130200
66,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628861923030AEXW33K56150225
95,900
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする