NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 23000番台 K
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06286546
23024EXQK
46
120
180
¥
55,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06287219
23020EXQK
37
100
150
¥
53,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06287228
23022EXQK
45
110
170
¥
53,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06287700
23028EXQK
53
140
210
¥
73,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06287858
23026EXQK
52
130
200
¥
66,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06288497
23030EXQK
56
150
225
¥
95,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方