NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 23100番台 もみ抜き保持器
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06286291
23126AEX
64
130
210
¥
91,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06288716
23128AEX
68
140
225
¥
97,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06289425
23124AEX
62
120
200
¥
71,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06289748
23122AEX
56
110
180
¥
66,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方