自動調心ころ軸受 23200番台

自動調心ころ軸受 23200番台 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0628366723218EXQ52.490160
63,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628367623220EXQ60.3100180
80,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628604723226EXQ80130230
121,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628749923224EXQ76120215
106,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628918823222EXQ69.8110200
93,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする