NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 22200番台 W33 K
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【外輪外径】油穴、油溝【内輪内径】1/12テーパ
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全22種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
18
20
23
25
28
31
33
36
40
43
46
53
58
64
68
73
80
内径(Φmm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
外径(Φmm)
選択してください
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
215
230
250
270
290
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06277936
22209EXQW33K
23
45
85
¥
16,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277945
22210EXQW33K
23
50
90
¥
17,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277961
22211EXQW33K
25
55
100
¥
19,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277970
22212EXQW33K
28
60
110
¥
20,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277979
22213EXQW33K
31
65
120
¥
22,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277988
22214EXQW33K
31
70
125
¥
23,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277997
22215EXQW33K
31
75
130
¥
24,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06278006
22216EXQW33K
33
80
140
¥
25,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06278015
22217EXQW33K
36
85
150
¥
26,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06278031
22218EXQW33K
40
90
160
¥
32,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06278040
22219EXQW33K
43
95
170
¥
37,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06278049
22220EXQW33K
46
100
180
¥
44,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06278058
22232EXQW33K
80
160
290
¥
175,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06286817
22224EXQW33K
58
120
215
¥
78,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06287079
22226EXQW33K
64
130
230
¥
91,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06287438
22228EXQW33K
68
140
250
¥
106,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06288059
22222EXQW33K
53
110
200
¥
68,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06289048
22230EXQW33K
73
150
270
¥
144,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290071
22205EXQW33K
18
25
52
¥
15,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290080
22206EXQW33K
20
30
62
¥
15,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290089
22207EXQW33K
23
35
72
¥
15,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06290098
22208EXQW33K
23
40
80
¥
15,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方