曜日別特売

自動調心ころ軸受 22300番台 もみ抜き保持器 W33 K C3

自動調心ころ軸受 22300番台 もみ抜き保持器 W33 K C3 - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22300番台 もみ抜き保持器 W33 K C3 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全28種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0628176822308AEXW33KC3334090
20,900
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628177722309AEXW33KC33645100
23,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628178622310AEXW33KC34050110
28,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628179522311AEXW33KC34355120
35,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628181122312AEXW33KC34860120
41,900
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628182022313AEXW33KC35165130
45,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628182922314AEXW33KC35570140
54,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628183822315AEXW33KC35875150
61,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628184722316AEXW33KC36080170
68,400
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628185622317AEXW33KC36085180
75,300
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628186522318AEXW33KC36490190
86,100
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628188122319AEXW33KC36795200
99,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628189022320AEXW33KC373100215
125,000
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628189922324AEXW33KC386120260
137,000
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628190822326AEXW33KC393130280
164,000
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628191722328EW33KC3102140300
200,000
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628192622330EW33KC3108150320
272,000
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628193522332EW33KC3114160340
331,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628195122334EW33KC3120170360
419,000
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628196022336EW33KC3126180380
457,000
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628196922338EW33KC3132190400
545,000
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628197822340EW33KC3138200420
817,000
299,800
329,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628198722344EW33KC3145220460
1,010,000
379,800
417,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628199622348EW33KC3155240500
1,260,000
469,800
516,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628200522352EW33KC3165260540
1,590,000
589,800
648,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628202122356EW33KC3175280580
2,000,000
749,800
824,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628203022360EW33KC3185300620
2,420,000
899,800
989,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628644022322AEXW33KC380110240
131,000
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする