NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 K C3
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【内輪内径】1/12テーパ
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全19種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
18
20
23
25
28
31
33
36
40
43
46
53
58
64
内径(Φmm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
外径(Φmm)
選択してください
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
215
230
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06278530
22209AEXKC3
23
45
85
¥
25,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06278539
22210AEXKC3
23
50
90
¥
26,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06278548
22211AEXKC3
25
55
100
¥
29,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06278557
22212AEXKC3
28
60
110
¥
30,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06278566
22213AEXKC3
31
65
120
¥
33,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06278575
22214AEXKC3
31
70
125
¥
35,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06278591
22216AEXKC3
33
80
140
¥
38,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06278600
22217AEXKC3
36
85
150
¥
40,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06278609
22218AEXKC3
40
90
160
¥
49,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06278618
22219AEXKC3
43
95
170
¥
56,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06278627
22220AEXKC3
46
100
180
¥
66,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
06286869
22224AEXKC3
58
120
215
¥
78,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
06287131
22226AEXKC3
64
130
230
¥
91,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
06288111
22222AEXKC3
53
110
200
¥
68,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
06288278
22205AEXKC3
18
25
52
¥
23,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06288287
22206AEXKC3
20
30
62
¥
23,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06288296
22207AEXKC3
23
35
72
¥
23,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06288305
22208AEXKC3
23
40
80
¥
23,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06288829
22215AEXKC3
31
75
130
¥
36,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方