NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 21300番台 C3
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06284866
21306EXQC3
19
30
72
¥
10,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06284875
21307EXQC3
21
35
80
¥
11,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06284891
21308EXQC3
23
40
90
¥
12,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06284900
21309EXQC3
25
45
100
¥
13,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06284909
21310EXQC3
27
50
110
¥
15,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06284918
21311EXQC3
29
55
120
¥
19,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06284927
21312EXQC3
31
60
130
¥
21,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06284936
21313EXQC3
33
65
140
¥
25,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06284945
21314EXQC3
35
70
150
¥
29,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06284961
21315EXQC3
37
75
160
¥
32,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06284970
21316EXQC3
39
80
170
¥
36,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06284979
21317EXQC3
41
85
180
¥
39,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06284988
21318EXQC3
43
90
190
¥
50,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06284997
21319EXQC3
45
95
200
¥
56,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06285006
21320EXQC3
47
100
215
¥
67,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06285015
21324EXQC3
55
120
260
¥
127,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
06286930
21322EXQC3
50
110
240
¥
78,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方