自動調心ころ軸受 22300番台 K C3

自動調心ころ軸受 22300番台 K C3 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0627980822308EXQKC3334090
13,900
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627981722309EXQKC33645100
15,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627982622310EXQKC34050110
18,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627983522311EXQKC34355120
23,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627985122312EXQKC34860120
27,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627986022313EXQKC35165130
30,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
0627986922315EXQKC35875150
40,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627987822316EXQKC36080170
45,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627988722317EXQKC36085180
50,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627989622318EXQKC36490190
57,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627990522320EXQKC373100215
83,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628890822314EXQKC35570140
36,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628953822319EXQKC36795200
66,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする