自動調心ころ軸受 22300番台 W33 K

自動調心ころ軸受 22300番台 W33 K - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全16種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0628017622308EXQW33K334090
13,900
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628018522309EXQW33K3645100
15,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628020122310EXQW33K4050110
18,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628021022311EXQW33K4355120
23,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628021922312EXQW33K4860120
27,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628022822313EXQW33K5165130
30,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628023722315EXQW33K5875150
40,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628024622316EXQW33K6080170
45,600
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
0628025522317EXQW33K6085180
50,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628027122318EXQW33K6490190
57,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628028022320EXQW33K73100215
83,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628028922324EXQW33K86120260
137,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628029822326EXQW33K93130280
164,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628638822322EXQW33K80110240
131,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628893522314EXQW33K5570140
36,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628956522319EXQW33K6795200
66,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする