曜日別特売

自動調心ころ軸受 23000番台

自動調心ころ軸受 23000番台 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(保持器)鋼板プレス材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0628652823024EXQ12018046
55,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628717623020EXQ10015037
53,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628718523022EXQ11017045
53,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628767523028EXQ14021053
73,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628784023026EXQ13020052
66,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628847923030EXQ15022556
95,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする