曜日別特売

自動調心ころ軸受 23100番台 もみ抜き保持器 W33 K

自動調心ころ軸受 23100番台 もみ抜き保持器 W33 K - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23100番台 もみ抜き保持器 W33 K - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝付き、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全25種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0628329023134AEXW33K88170280
194,000
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628329923136EW33K96180300
219,000
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628330823138EW33K104190320
245,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628331723140EW33K112200340
314,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628332623144EW33K120220370
392,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628333523148EW33K128240400
501,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628335123152EW33K144260440
785,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628336023156EW33K146280460
860,000
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628336923160EW33K160300500
1,090,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628337823164EW33K176320540
1,410,000
519,800
571,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628338723168EW33K190340580
1,700,000
629,800
692,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628339623172EW33K192360600
1,830,000
679,800
747,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628340523176EW33K194380620
1,930,000
719,800
791,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628342123180EW33K200400650
2,210,000
829,800
912,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628343023184EW33K224420700
2,810,000
999,800
1,099,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628343923188EW33K226440720
3,140,000
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628344823192EW33K240460760
3,590,000
1,398,000
1,537,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628345723196EW33K248480790
4,000,000
1,498,000
1,647,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06283466231/500EW33K264500830
4,470,000
1,698,000
1,867,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628634523126AEXW33K64130210
91,300
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628673823132AEXW33K86160270
173,000
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628877723128AEXW33K68140225
97,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628900523130AEXW33K80150250
145,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628948623124AEXW33K62120200
71,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628980923122AEXW33K56110180
66,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする