自動調心ころ軸受 22200番台 C3

自動調心ころ軸受 22200番台 C3 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0627731522209EXQC3234585
16,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627733122210EXQC3235090
17,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627734022211EXQC32555100
19,600
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627735822213EXQC33165120
22,000
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627736722214EXQC33170125
23,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627737622215EXQC33175130
24,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627738522216EXQC33380140
25,900
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627740122217EXQC33685150
26,700
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627741022218EXQC34090160
32,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627741922219EXQC34395170
37,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627742822220EXQC346100180
44,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628676522224EXQC358120215
78,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628702722226EXQC364130230
91,600
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628800722222EXQC353110200
68,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628987022205EXQC3182552
15,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628987922206EXQC3203062
15,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628988822207EXQC3233572
15,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628989722208EXQC3234080
15,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627734922212EXQC32860110
20,500
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする