NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 23200番台 W33
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【外輪外径】油穴、油溝付
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
鋼板プレス
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06283746
23218EXQW33
52.4
90
160
¥
63,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06283755
23220EXQW33
60.3
100
180
¥
80,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06283771
23230EXQW33
96
150
270
¥
192,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06286090
23226EXQW33
80
130
230
¥
121,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06287535
23224EXQW33
76
120
215
¥
106,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06289109
23228EXQW33
88
140
250
¥
144,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06289231
23222EXQW33
69.8
110
200
¥
93,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方