曜日別特売

自動調心ころ軸受 21300番台 W33

自動調心ころ軸受 21300番台 W33 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0628534721306EXQW33193072
10,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628535621307EXQW33213580
11,400
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628536521308EXQW33234090
12,300
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628538121309EXQW332545100
13,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628539921311EXQW332955120
19,100
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628540821312EXQW333160130
21,700
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628541721313EXQW333365140
25,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628542621314EXQW333570150
29,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628543521315EXQW333775160
32,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628545121316EXQW333980170
36,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628546021317EXQW334185180
39,300
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628546921318EXQW334390190
50,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628547821319EXQW334595200
56,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628548721320EXQW3347100215
67,700
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628549621324EXQW3355120260
127,000
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628695721322EXQW3350110240
78,400
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628539021310EXQW332750110
15,300
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする