曜日別特売

自動調心ころ軸受 23100番台 もみ抜き保持器 W33

自動調心ころ軸受 23100番台 もみ抜き保持器 W33 - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23100番台 もみ抜き保持器 W33 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0628290623134AEXW3388170280
194,000
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628291523136EW3396180300
219,000
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628293123138EW33104190320
245,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628294023140EW33112200340
314,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628294923144EW33120220370
392,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628295823148EW33128240400
501,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628296723152EW33144260440
785,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628297623156EW33146280460
860,000
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628298523160EW33160300500
1,090,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628300123164EW33176320540
1,410,000
519,800
571,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628301023168EW33190340580
1,700,000
629,800
692,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628301923172EW33192360600
1,830,000
679,800
747,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628302823176EW33194380620
1,930,000
719,800
791,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628303723180EW33200400650
2,210,000
829,800
912,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628304623184EW33224420700
2,810,000
999,800
1,099,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628305523188EW33226440720
3,140,000
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628307123192EW33240460760
3,590,000
1,398,000
1,537,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628308023196EW33248480790
4,000,000
1,498,000
1,647,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06283089231/500EW33264500830
4,470,000
1,698,000
1,867,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628632723126AEXW3364130210
91,300
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628672023132AEXW3386160270
173,000
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628875923128AEXW3368140225
97,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628898723130AEXW3380150250
145,000
53,980
59,378(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月下旬
0628946823124AEXW3362120200
71,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628979123122AEXW3356110180
66,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする