NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 22300番台 W33 K C3
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06280307
22308EXQW33KC3
33
40
90
¥
13,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280316
22309EXQW33KC3
36
45
100
¥
15,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280325
22310EXQW33KC3
40
50
110
¥
18,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280341
22311EXQW33KC3
43
55
120
¥
23,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280350
22312EXQW33KC3
48
60
120
¥
27,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280359
22313EXQW33KC3
51
65
130
¥
30,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280368
22315EXQW33KC3
58
75
150
¥
40,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280377
22316EXQW33KC3
60
80
170
¥
45,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280386
22317EXQW33KC3
60
85
180
¥
50,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280395
22318EXQW33KC3
64
90
190
¥
57,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280411
22320EXQW33KC3
73
100
215
¥
83,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280420
22324EXQW33KC3
86
120
260
¥
137,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280429
22326EXQW33KC3
93
130
280
¥
164,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06286397
22322EXQW33KC3
80
110
240
¥
131,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06288951
22314EXQW33KC3
55
70
140
¥
36,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06289581
22319EXQW33KC3
67
95
200
¥
66,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方