NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 22300番台 もみ抜き保持器
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06280438
22308AEX
33
40
90
¥
20,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280447
22309AEX
36
45
100
¥
23,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280456
22310AEX
40
50
110
¥
28,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280465
22311AEX
43
55
120
¥
35,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280481
22312AEX
48
60
120
¥
41,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280490
22313AEX
51
65
130
¥
45,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280499
22314AEX
55
70
140
¥
54,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280508
22315AEX
58
75
150
¥
61,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280517
22316AEX
60
80
170
¥
68,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280526
22317AEX
60
85
180
¥
75,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280535
22318AEX
64
90
190
¥
86,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280551
22319AEX
67
95
200
¥
99,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280560
22320AEX
73
100
215
¥
125,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方