NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 22300番台 W33
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【外輪外径】油穴、油溝
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06279921
22308EXQW33
33
40
90
¥
13,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06279930
22309EXQW33
36
45
100
¥
15,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06279939
22310EXQW33
40
50
110
¥
18,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06279948
22311EXQW33
43
55
120
¥
23,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06279957
22312EXQW33
48
60
120
¥
27,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06279966
22313EXQW33
51
65
130
¥
30,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06279975
22315EXQW33
58
75
150
¥
40,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06279991
22316EXQW33
60
80
170
¥
45,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280000
22317EXQW33
60
85
180
¥
50,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280009
22318EXQW33
64
90
190
¥
57,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280018
22320EXQW33
73
100
215
¥
83,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280027
22324EXQW33
86
120
260
¥
137,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06280036
22326EXQW33
93
130
280
¥
164,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06286370
22322EXQW33
80
110
240
¥
131,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06288917
22314EXQW33
55
70
140
¥
36,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06289547
22319EXQW33
67
95
200
¥
66,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方