NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 22200番台 K
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【内輪内径】1/12テーパ
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06277437
22209EXQK
23
45
85
¥
16,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277455
22211EXQK
25
55
100
¥
19,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277471
22212EXQK
28
60
110
¥
20,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277480
22213EXQK
31
65
120
¥
22,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277489
22214EXQK
31
70
125
¥
23,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277498
22215EXQK
31
75
130
¥
24,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277507
22216EXQK
33
80
140
¥
25,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277516
22217EXQK
36
85
150
¥
26,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277525
22218EXQK
40
90
160
¥
32,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277541
22219EXQK
43
95
170
¥
37,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277550
22220EXQK
46
100
180
¥
44,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06286781
22224EXQK
58
120
215
¥
78,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06287036
22226EXQK
64
130
230
¥
91,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06288016
22222EXQK
53
110
200
¥
68,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06289906
22205EXQK
18
25
52
¥
15,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06289915
22206EXQK
20
30
62
¥
15,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06289931
22207EXQK
23
35
72
¥
15,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06289940
22208EXQK
23
40
80
¥
15,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06277446
22210EXQK
23
50
90
¥
17,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方