曜日別特売

自動調心ころ軸受 22300番台 もみ抜き保持器 W33 K

自動調心ころ軸受 22300番台 もみ抜き保持器 W33 K - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22300番台 もみ抜き保持器 W33 K - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0628149722308AEXW33K334090
20,900
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628150622309AEXW33K3645100
23,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628151522310AEXW33K4050110
28,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628153122311AEXW33K4355120
35,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628154022312AEXW33K4860120
41,900
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628154922313AEXW33K5165130
45,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628155822314AEXW33K5570140
54,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628156722315AEXW33K5875150
61,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628157622316AEXW33K6080170
68,400
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628158522317AEXW33K6085180
75,300
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628160122318AEXW33K6490190
86,100
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628161022319AEXW33K6795200
99,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628161922320AEXW33K73100215
125,000
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628162822324AEXW33K86120260
137,000
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628163722326AEXW33K93130280
164,000
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628164622328EW33K102140300
200,000
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628165522330EW33K108150320
272,000
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628167122332EW33K114160340
331,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628168022334EW33K120170360
419,000
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628168922336EW33K126180380
457,000
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628169822338EW33K132190400
545,000
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628170722340EW33K138200420
817,000
299,800
329,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628171622344EW33K145220460
1,010,000
379,800
417,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628172522348EW33K155240500
1,260,000
469,800
516,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628174122352EW33K165260540
1,590,000
589,800
648,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628175022356EW33K175280580
2,000,000
749,800
824,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628175922360EW33K185300620
2,420,000
899,800
989,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628643122322AEXW33K80110240
131,000
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする