自動調心ころ軸受 22200番台

自動調心ころ軸受 22200番台 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全19種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0627720022209EXQ234585
16,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627721822211EXQ2555100
19,600
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627722722212EXQ2860110
20,500
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月中旬
0627723622213EXQ3165120
22,000
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627724522214EXQ3170125
23,600
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月中旬
0627726122215EXQ3175130
24,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627727922217EXQ3685150
26,700
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627728822218EXQ4090160
32,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627729722219EXQ4395170
37,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627730622220EXQ46100180
44,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628675622224EXQ58120215
78,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628701822226EXQ64130230
91,600
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628799822222EXQ53110200
68,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628982722205EXQ182552
15,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628983622206EXQ203062
15,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628984522207EXQ233572
15,600
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628986122208EXQ234080
15,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627720922210EXQ235090
17,700
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
0627727022216EXQ3380140
25,900
9,598
10,558(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする