自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 K C3

自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 K C3 - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 K C3 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全31種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0627926622209AEXW33KC3234585
25,300
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627927522210AEXW33KC3235090
26,600
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627929122211AEXW33KC32555100
29,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627930022212AEXW33KC32860110
30,700
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627930922213AEXW33KC33165120
33,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627931822214AEXW33KC33170125
35,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627932722216AEXW33KC33380140
38,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627933622217AEXW33KC33685150
40,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627934522218AEXW33KC34090160
49,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627936122219AEXW33KC34395170
56,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627937022220AEXW33KC346100180
66,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627937922232AEXW33KC380160290
175,000
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627938822234EW33KC386170310
209,000
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627939722236EW33KC386180320
222,000
82,980
91,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627940622238EW33KC392190340
270,000
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627941522240EW33KC398200360
349,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627943122244EW33KC3108220400
506,000
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627944022248EW33KC3120240440
776,000
289,800
318,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627944922252EW33KC3130260480
1,030,000
389,800
428,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627945822256EW33KC3130280500
1,290,000
479,800
527,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627946722260EW33KC3140300540
1,440,000
539,800
593,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628690522224AEXW33KC358120215
78,400
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628716722226AEXW33KC364130230
91,600
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628749022228AEXW33KC368140250
106,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628814722222AEXW33KC353110200
68,200
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628843622205AEXW33KC3182552
23,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628844522206AEXW33KC3203062
23,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628846122207AEXW33KC3233572
23,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628847022208AEXW33KC3234080
23,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628886522215AEXW33KC33175130
36,100
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628910022230AEXW33KC373150270
144,000
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする