曜日別特売

自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器

自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0627819822209AEX234585
25,300
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627820722210AEX235090
26,600
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627821622211AEX2555100
29,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627822522212AEX2860110
30,700
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627824122213AEX3165120
33,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627825022214AEX3170125
35,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627825922216AEX3380140
38,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627826822217AEX3685150
40,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627827722218AEX4090160
49,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627828622219AEX4395170
56,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627829522220AEX46100180
66,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628683522224AEX58120215
78,400
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628709722226AEX64130230
91,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628807722222AEX53110200
68,200
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628815622205AEX182552
23,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628816522206AEX203062
23,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628818122207AEX233572
23,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628819022208AEX234080
23,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628879522215AEX3175130
36,100
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする