曜日別特売

自動調心ころ軸受 21300番台 W33 C3

自動調心ころ軸受 21300番台 W33 C3 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全17種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0628550521306EXQW33C3193072
10,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628552121307EXQW33C3213580
11,400
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628553021308EXQW33C3234090
12,300
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628553921309EXQW33C32545100
13,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628554821310EXQW33C32750110
15,300
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628555721311EXQW33C32955120
19,100
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628556621312EXQW33C33160130
21,700
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628557521313EXQW33C33365140
25,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628559121314EXQW33C33570150
29,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628560021315EXQW33C33775160
32,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628560921316EXQW33C33980170
36,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628561821317EXQW33C34185180
39,300
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628562721318EXQW33C34390190
50,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628563621319EXQW33C34595200
56,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628564521320EXQW33C347100215
67,700
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628566121324EXQW33C355120260
127,000
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628696621322EXQW33C350110240
78,400
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする