曜日別特売

自動調心ころ軸受 22200番台 W33 C3

自動調心ころ軸受 22200番台 W33 C3 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全22種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0627780522209EXQW33C3234585
16,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627782122210EXQW33C3235090
17,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627783022211EXQW33C32555100
19,600
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627783922212EXQW33C32860110
20,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627784822213EXQW33C33165120
22,000
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627785722214EXQW33C33170125
23,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627786622215EXQW33C33175130
24,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627787522216EXQW33C33380140
25,900
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627789122217EXQW33C33685150
26,700
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627790022218EXQW33C34090160
32,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627790922219EXQW33C34395170
37,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627791822220EXQW33C346100180
44,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0627792722232EXQW33C380160290
175,000
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628680822224EXQW33C358120215
78,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628707022226EXQW33C364130230
91,600
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628742922228EXQW33C368140250
106,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628805022222EXQW33C353110200
68,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628903922230EXQW33C373150270
144,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0629002822205EXQW33C3182552
15,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0629003722206EXQW33C3203062
15,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0629004622207EXQW33C3233572
15,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0629005522208EXQW33C3234080
15,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする