エボリューションライン チタン S-K2MET9-BNTA

エボリューションライン チタン S-K2MET9-BNTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)エボリューションライン チタン S-K2MET9-BNTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)エボリューションライン チタン S-K2MET9-BNTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)エボリューションライン チタン S-K2MET9-BNTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K2MET9-BNTA
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:FIMレギュレーション対応
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KX250F 17-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.0
重量[キログラム]:3.0
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル オフロード
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:28.02kW/12200rpm
最大出力:29.19kW/12300rpm
STD 最大トルク:26.4Nm/9850rpm
最大トルク:26.7Nm/9650rpm
オプション:品番:P-GUV007

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:チタン形状ヘキサゴナルオフロード質量(kg)3、STD:4チタン区分マフラー備考FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。タイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06299600S-K2MET9-BNTA
201,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする