曜日別特売

作品収納 グラフィックケース

作品収納 グラフィックケース - ナカバヤシ作品収納 グラフィックケース - ナカバヤシ作品収納 グラフィックケース - ナカバヤシ作品収納 グラフィックケース - ナカバヤシ作品収納 グラフィックケース - ナカバヤシ作品収納 グラフィックケース - ナカバヤシ作品収納 グラフィックケース - ナカバヤシ作品収納 グラフィックケース - ナカバヤシ

大切な作品をフラットポケットに入れて保管できます。。
その他の作品もマチ付きポケットにまとめて収納でき、画用紙用のファイル(※別売り)等もしっかりと収まります。
マチ付きポケットにはスケッチブックもそのまま収納できるので、アイディアスケッチなどの作業がいつでもできます。
賞状や半紙などの収納にも。
取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。
B3サイズは画用紙四ツ切サイズを折らずに収納できます。

付属品タイトルシール付き材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.8ブラックサイズB3/F8/四ツ切画用紙質量(g)850本体寸法(mm)タテ620×ヨコ455×背巾45mm収納枚数12枚(1ポケット2枚収納)ポケット透明ポケット:収納用紙サイズ/タテ545×ヨコ393mm・片面入れ・6ポケット・厚さ約0.12mm、マチ付きポケット:ポケットサイズ/約タテ395×ヨコ290×厚さ10mm、収納可能サイズ/約タテ560×ヨコ410×厚さ10mm内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06303940SF-GB3D
3,170
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする