曜日別特売

自動調心ころ軸受 24100番台 リン青銅板保持器 W33C3

自動調心ころ軸受 24100番台 リン青銅板保持器 W33C3 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)リン青銅板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0630282024122AXW33C369110180
102,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630282924130AXW33C3100150250
199,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630283824132AXW33C3109160270
252,000
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630354724128AXW33C385140225
145,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630366924124AXW33C380120200
112,000
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630379124126AXW33C380130210
134,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする