NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 24000番台 W33 K C3
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全7種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
60
69
75
80
90
内径(Φmm)
選択してください
110
120
130
140
150
160
170
外径(Φmm)
選択してください
170
180
200
210
225
240
260
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06302016
24024EXQW33K30C3
60
120
180
¥
88,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302025
24026EXQW33K30C3
69
130
200
¥
105,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302041
24030EXQW33K30C3
75
150
225
¥
147,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302050
24034EXQW33K30C3
90
170
260
¥
205,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06303206
24032EXQW33K30C3
80
160
240
¥
173,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06303310
24022EXQW33K30C3
60
110
170
¥
78,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06303407
24028EXQW33K30C3
69
140
210
¥
116,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方