NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 24000番台 K
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【内輪内径】1/30テーパ
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
鋼板プレス
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06301840
24024EXQK30
60
120
180
¥
88,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301849
24026EXQK30
69
130
200
¥
105,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06301858
24030EXQK30
75
150
225
¥
147,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06303258
24022EXQK30
60
110
170
¥
78,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06303355
24028EXQK30
69
140
210
¥
116,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方