NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 24100番台 W33 K C3
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06302671
24122EXQW33K30C3
69
110
180
¥
102,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302680
24130EXQW33K30C3
100
150
250
¥
199,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302689
24132EXQW33K30C3
109
160
270
¥
252,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06303529
24128EXQW33K30C3
85
140
225
¥
145,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06303651
24124EXQW33K30C3
80
120
200
¥
112,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06303766
24126EXQW33K30C3
80
130
210
¥
134,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方