曜日別特売

自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 K C3

自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 K C3 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全9種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0630309124134EW33K30C3109170280
283,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630310024136EW33K30C3118180300
329,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630310924138EW33K30C3128190320
377,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630311824140EW33K30C3140200340
513,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630312724144EW33K30C3150220370
681,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630313624148EW33K30C3160240400
920,000
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630314524152EW33K30C3180260440
1,270,000
479,800
527,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630316124156EW33K30C3180280460
1,390,000
519,800
571,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630317024160EW33K30C3200300500
1,800,000
669,800
736,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする