自動調心ころ軸受 24000番台 W33

自動調心ころ軸受 24000番台 W33 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0630190124024EXQW3360120180
88,400
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月中旬
0630191024026EXQW3369130200
105,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630191924030EXQW3375150225
147,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630192824034EXQW3390170260
205,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630317924032EXQW3380160240
173,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630327624022EXQW3360110170
78,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630338024028EXQW3369140210
116,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする