曜日別特売

自動調心ころ軸受 24100番台 W33

自動調心ころ軸受 24100番台 W33 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0630257624122EXQW3369110180
102,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630258524130EXQW33100150250
199,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630260124132EXQW33109160270
252,000
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630349524128EXQW3385140225
145,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630361724124EXQW3380120200
112,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630373924126EXQW3380130210
134,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする