NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33KC3
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全8種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
100
109
118
140
160
内径(Φmm)
選択してください
180
190
200
220
240
260
280
300
外径(Φmm)
選択してください
280
290
310
340
360
400
420
460
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06302461
24036EW33K30C3
100
180
280
¥
238,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302470
24038EW33K30C3
100
190
290
¥
261,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302479
24040EW33K30C3
109
200
310
¥
321,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302488
24044EW33K30C3
118
220
340
¥
404,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302497
24048EW33K30C3
118
240
360
¥
492,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302506
24052EW33K30C3
140
260
400
¥
684,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302515
24056EW33K30C3
140
280
420
¥
812,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302531
24060EW33K30C3
160
300
460
¥
1,050,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方