自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 K

自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 K - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0630296924134EW33K30109170280
283,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630297824136EW33K30118180300
329,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630298724138EW33K30128190320
377,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630299624140EW33K30140200340
513,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630300524144EW33K30150220370
681,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630302124148EW33K30160240400
920,000
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630303024152EW33K30180260440
1,270,000
479,800
527,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630303924156EW33K30180280460
1,390,000
519,800
571,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630304824160EW33K30200300500
1,800,000
669,800
736,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする