NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 C3
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【外輪外径】油穴、油溝
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全9種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
109
118
128
140
150
160
180
200
内径(Φmm)
選択してください
170
180
190
200
220
240
260
280
300
外径(Φmm)
選択してください
280
300
320
340
370
400
440
460
500
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06302847
24134EW33C3
109
170
280
¥
283,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302856
24136EW33C3
118
180
300
¥
329,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月下旬
06302865
24138EW33C3
128
190
320
¥
377,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302881
24140EW33C3
140
200
340
¥
513,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302890
24144EW33C3
150
220
370
¥
681,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302899
24148EW33C3
160
240
400
¥
920,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302908
24152EW33C3
180
260
440
¥
1,270,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302917
24156EW33C3
180
280
460
¥
1,390,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06302926
24160EW33C3
200
300
500
¥
1,800,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方