曜日別特売

自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33C3

自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33C3 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全8種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0630221724036EW33C3100180280
238,000
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630222624038EW33C3100190290
261,000
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630223524040EW33C3109200310
321,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630225124044EW33C3118220340
404,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630226024048EW33C3118240360
492,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630226924052EW33C3140260400
684,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630227824056EW33C3140280420
812,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0630228724060EW33C3160300460
1,050,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする